Frezen
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
Frezen
Frezen
5J693549
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
Dormer Vingerfrees C920 DIN 844 L HSSE PM SUPER-G 16.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5J693549
Totale lengte (mm)
123
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
123
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J693549
EAN
7320760076163
UBB
500629856062
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C92016.0