Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
4M509910
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
Dormer Vingerfrees C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 8.00mm
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
4M509910
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207703700
Model
C9078.0
Type
45° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M509910
EAN
7320760075975
UBB
500629948489
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C9078.0