text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 16.00mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° Super-G gecoat 3/6-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si 10%

Artikelnummer 5D130956
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Dormer
Type 45° End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° Super-G gecoat 3/6-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 5D130956
EAN 7320760075852
UBB 500629854406
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C90716.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.