text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 10.00mm


Artikelnummer 4C984167
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type 45° End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4C984167
EAN 7320760075821
UBB 500629817874
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C90710.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.