text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C346 DIN 844-L HSSE Blank 13.00mm


HSS-E Extra lange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 7Z485925
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 53
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 53
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 13
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

HSS-E Extra lange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z485925
EAN 7320760126264
UBB 500629841205
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C34613.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.