text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C299 DIN 844-K HSSE PM Alcrona 20.00mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 4-snijder voor staal 1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si 10%

Artikelnummer 2K419762
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk DORMER
Type 5984179

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 4-snijder voor staal 1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 2K419762
EAN 7320760064368
UBB 500629877431
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C29920.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.