text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C273 DIN 844-L HSSE PM Blank 5.50mm


HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 5J532293
Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 24
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 24
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5.5
Type 5984673

Omschrijving

HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5J532293
EAN 7320760355091
UBB 500629920652
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2735.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.