text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 8.50mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 4Y253233
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8.5
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y253233
EAN 7320760354858
UBB 500629945253
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2478.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.