text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 8.00mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 0P060541
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Dormer
Model C2478.0
Type 30° End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 0P060541
EAN 7320760354841
UBB 500629948067
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2478.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.