text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 6.50mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 0H431972
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6.5
Merk Dormer
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 0H431972
EAN 7320760354810
UBB 500629931212
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2476.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.