text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 4.50mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 1S216236
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4.5
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1S216236
EAN 7320760354773
UBB 500629909606
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2474.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.