text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 3/4In


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 6Y739497
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Merk Dormer
Type 5984886

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y739497
EAN 7320760640227
UBB 500629896811
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2473/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.