text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 28.00mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 7S622167
Totale lengte (mm) 121
Schachtdiameter (mm) 25
Werkende lengte (mm) 45
Aantal tanden 6
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 121
Schachtdiameter (mm) 25
Werkende lengte (mm) 45
Aantal tanden 6
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 28
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 7S622167
EAN 7320760354711
UBB 500629891291
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C24728.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.