text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 2.00mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-R gecoat 4/6-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Objednací číslo 0G669092
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Baleno po 1

Specifikace

Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2
Merk Dormer
Type End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G669092
EAN 7320760354667
UBB 500629894261
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C2472.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.