text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 18.00mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 2C185527
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2C185527
EAN 7320760354650
UBB 500629866202
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C24718.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.