text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 17.00mm


Artikelnummer 4K042943
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 17
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207703700
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4K042943
EAN 7320760609316
UBB 500629864488
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C24717.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.