text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 13.00mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 0C088717
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 13
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 0C088717
EAN 7320760354612
UBB 500629840629
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C24713.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.