text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 10.00mm


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 7A368721
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Dormer
Type 5984245

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 7A368721
EAN 7320760354582
UBB 500629817049
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C24710.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.