Frezen
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
Frezen
Frezen
4D905126
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
Dormer Vingerfrees C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 5.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4D905126
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merk
Dormer
Model
C2465.0
Type
30° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D905126
EAN
7320760356234
UBB
500629923888
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C2465.0