Frezen
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
Frezen
Frezen
6R160651
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
Dormer Vingerfrees C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 16.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6R160651
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
32
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
32
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Type
30° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R160651
EAN
7320760354490
UBB
500629853416
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C24616.0