text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkfrees S739 SC Aluminium-Titanium-Nitride 8.0mm


Artikelnummer 7S925355
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207701000
Type Chamfering End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7S925355
EAN 7320760684399
UBB 500629638015
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S7398.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.