text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkfrees S739 SC Aluminium-Titanium-Nitride 4.0mm


Artikelnummer 5F984547
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 4
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 4
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type Chamfering End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5F984547
EAN 7320760684368
UBB 500629636290
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S7394.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.