Frezen
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
Frezen
Frezen
2X098411
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
Dormer Verzinkfrees S739 SC Aluminium-Titanium-Nitride 20.0mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X098411
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
20
Werkende lengte (mm)
38
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
20
Werkende lengte (mm)
38
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
Chamfering End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X098411
EAN
7320760684436
UBB
500629635045
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S73920.0