text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkfrees S739 SC Aluminium-Titanium-Nitride 12.0mm


VHM 2-snijder verzinkfrees 60° met korte snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 0Y374190
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Dormer
Type Chamfering End Mill

Omschrijving

VHM 2-snijder verzinkfrees 60° met korte snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y374190
EAN 7320760684412
UBB 500629633891
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S73912.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.