text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G570 DIN 335 C HSSE AlTiCN 6.30mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 0I641134
Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 6.3 - 6.3
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 6.3 - 6.3
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 0I641134
EAN 7320760668993
UBB 500629775619
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G5706.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.