text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G570 DIN 335 C HSSE AlTiCN 25.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C AlTiCN gecoat voor hooggelegeerd staal 1200 N/mm² en roestvast staal

Artikelnummer 5M345253
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 6381766; 86018299

Artikelnummers

Artikelnummer 5M345253
EAN 7320760669051
UBB 500629766212
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G57025.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.