text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G570 DIN 335 C HSSE AlTiCN 16.50mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C AlTiCN gecoat voor hooggelegeerd staal 1200 N/mm² en roestvast staal

Artikelnummer 6V330232
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 6381764; 86018297

Artikelnummers

Artikelnummer 6V330232
EAN 7320760669037
UBB 500629658484
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G57016.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.