text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G560 DIN 335 C HSS TiAlN 8.30mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 4S168589
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5973355; 86018294

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 4S168589
EAN 7320760127728
UBB 500629779835
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G5608.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.