text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G560 DIN 335 C HSS TiAlN 8.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 7V854465
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 2 - 8
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 2 - 8
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 7V854465
EAN 7320760127711
UBB 500629781898
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G5608.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.