text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G560 DIN 335 C HSS TiAlN 31.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 2M610400
Schachtdiameter (mm) 12
Lengte 71
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 4.2 - 31
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 12
Lengte 71
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 4.2 - 31
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5973349; 86018291

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2M610400
EAN 7320760127735
UBB 500629769448
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G56031.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.