text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G560 DIN 335 C HSS TiAlN 25.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 0W397497
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 3.8 - 25
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 3.8 - 25
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 0W397497
EAN 7320760109687
UBB 500629766055
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G56025.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.