text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G560 DIN 335 C HSS TiAlN 12.40mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 6K369694
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 12.4 - 12.4
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 12.4 - 12.4
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 6K369694
EAN 7320760109656
UBB 500629654269
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G56012.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.