text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G560 DIN 335 C HSS TiAlN 10.40mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 2J811177
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 10.4 - 10.4
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 10.4 - 10.4
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2J811177
EAN 7320760109649
UBB 500629649400
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G56010.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.