text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G560 DIN 335 C HSS TiAlN 10.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 5X246822
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 2.5 - 10
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 2.5 - 10
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5973336; 86018285

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5X246822
EAN 7320760109632
UBB 500629650879
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G56010.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.