text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G400 DIN 335 C SC Blank 6.30mm


De DORMER G400 is een VHM 90° verzinkboor met breed toepassingsgebied Lange standtijden zijn te bereiken in veel materialen zolang de stabiliteit gewaarborgd is Robuuste verzinkboor ook voor moeilijk te verspanen hooggelegeerde materialen Precisie schacht (tolerantie h6) die geschikt is voor krimphouders en hydrodehn spanners.

Artikelnummer 2Q785900
Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 6.3 - 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 6.3 - 6.3
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5979252; 86018280

Omschrijving

De DORMER G400 is een VHM 90° verzinkboor met breed toepassingsgebied Lange standtijden zijn te bereiken in veel materialen zolang de stabiliteit gewaarborgd is Robuuste verzinkboor ook voor moeilijk te verspanen hooggelegeerde materialen Precisie schacht (tolerantie h6) die geschikt is voor krimphouders en hydrodehn spanners.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q785900
EAN 7320760128787
UBB 500629775205
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G4006.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.