text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G400 DIN 335 C SC Blank 31.00mm


VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 2L805308
Schachtdiameter (mm) 12
Lengte 71
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 4.2 - 31
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 12
Lengte 71
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 4.2 - 31
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5979248; 86018279

Artikelnummers

Artikelnummer 2L805308
EAN 7320760128770
UBB 500629769281
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G40031.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.