text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G400 DIN 335 C SC Blank 25.00mm


VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 0A698802
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer 0A698802
EAN 7320760128763
UBB 500629765891
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G40025.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.