text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G400 DIN 335 C SC Blank 20.50mm


VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 3I164107
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 3.5 - 20.5
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 3.5 - 20.5
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 3I164107
EAN 7320760128756
UBB 500629661686
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G40020.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.