text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G400 DIN 335 C SC Blank 10.40mm


VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 2C788061
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 2.5 - 10.4
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 2.5 - 10.4
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2C788061
EAN 7320760128725
UBB 500629649244
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G40010.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.