Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Verzinkboren
4E159923
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
Dormer Verzinkboor G171 DIN 335 C HSS TiAlN 25.00mm
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
4E159923
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
65
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
3.8 - 25
Aantal snijvlakken
3
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
65
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
3.8 - 25
Aantal snijvlakken
3
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E159923
EAN
7320760372593
UBB
500629765636
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
G17125.0