text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G149 HSSE Blank 5.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 3E089262
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 5 - 5
Aantal snijvlakken 1
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 5 - 5
Aantal snijvlakken 1
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 3E089262
EAN 7320760109106
UBB 500629773895
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1495
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.