text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G142 DIN 335 C HSS Blank 5.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 2J844703
Schachtdiameter (mm) 4
Lengte 40
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 1.5 - 5
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 4
Lengte 40
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 1.5 - 5
Aantal snijvlakken 3
Type 5973143; 86018221

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2J844703
EAN 7320760168066
UBB 500629773630
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1425.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.