text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G142 DIN 335 C HSS Blank 31.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 5M465940
Schachtdiameter (mm) 12
Lengte (mm) 71
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 31 - 31
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 12
Lengte (mm) 71
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 31 - 31
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink for SS

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 5M465940
EAN 7320760149331
UBB 500629769026
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G14231.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.