text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G142 DIN 335 C HSS Blank 25.00mm


De DORMER G142 is een verzinkboor 90°, uitgevoerd in HSS Bouwmaten conform DIN335C Radiaal achtergeslepen met extra grote vrijloop waardoor beter geschikt voor roestvaste staalsoorten (RVS) en andere langspanige materialen.

Artikelnummer 9Y318248
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink for SS

Omschrijving

De DORMER G142 is een verzinkboor 90°, uitgevoerd in HSS Bouwmaten conform DIN335C Radiaal achtergeslepen met extra grote vrijloop waardoor beter geschikt voor roestvaste staalsoorten (RVS) en andere langspanige materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y318248
EAN 7320760149324
UBB 500629765222
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G14225.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.