Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Verzinkboren
8K817874
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
Dormer Verzinkboor G142 DIN 335 C HSS Blank 23.00mm
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
8K817874
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
67
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
23 - 23
Aantal snijvlakken
3
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
67
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
23 - 23
Aantal snijvlakken
3
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Type
Countersink for SS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K817874
EAN
7320760168158
UBB
500629764233
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
G14223.0