text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G142 DIN 335 C HSS Blank 20.50mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 0G127740
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 20.5 - 20.5
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 20.5 - 20.5
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5973117; 86018216

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 0G127740
EAN 7320760149317
UBB 500629661017
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G14220.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.