text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G142 DIN 335 C HSS Blank 12.40mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 1Z786307
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 12.4 - 12.4
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 12.4 - 12.4
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink for SS

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z786307
EAN 7320760149294
UBB 500629653436
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G14212.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.