text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G138 DIN 335 D HSS Blank 31.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 6G285321
Lengte (mm) 112
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 31 - 31
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 112
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 31 - 31
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 6G285321
EAN 7320760108932
UBB 500629769851
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13831.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.