text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 8.30mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 4I488533
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5973404; 86018190

Artikelnummers

Artikelnummer 4I488533
EAN 7320760108741
UBB 500629778845
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1368.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.