text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 8.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 1D663169
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8 - 8
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8 - 8
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5973403; 86018189

Artikelnummers

Artikelnummer 1D663169
EAN 7320760108734
UBB 500629781484
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1368.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.